曜日別特売

PCTFE ネジカップリング 1/4-28UNF ISUPPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
PEE
注文コード
04135761
品番
ISUPP672
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1/4-28UNFメスネジと10-32UNFオスネジの組み合わせです。オールPEE製です。

材質
PEE
サイズ
10×18L
ねじ規格
両端:1/4-28UNFメス - 10-32UNFオス
アズワン品番
60-6227-46
ボア径
1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする