アイシス
ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04137012
品番
ISUPP622
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
M6メスネジとM6メスネジの組み合わせです。
オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。
材質
ETFE
色
青
サイズ
13×21L
ねじ規格
両端:M6メス - M6メス
アズワン品番
60-6227-41
ボア径
0.5