コーニング
スターラー アナログタイプ CH
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04149779
品番
PC-210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
材質
本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック
質量(kg)
2
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
60~1100
耐荷重(kg)
11
本体寸法(mm)
147×185×112
プレート寸法(mm)
127×102
モーター
ACインダクションモーター
アズワン品番
1-2234-22
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000