曜日別特売

ウェハーカセット 静電気拡散性PP製 25枚収納 クリーンパック 1個 MCSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-7709-02
内容量1個注文コード04151197品番MCS-6/25-BL
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

多枚数(25枚)のウェハーを安定保持できる工程標準形状です。均一ピッチのスロット構造で搬送・保管時の取り扱い性に配慮しています。洗浄済み・個包装(2重バッグ)でクリーン用途に配慮しています。PP製で軽量工程内搬送や一時保管にも扱いやすい仕様です。静電気拡散性原料を使用しており表面抵抗値は1.0×10^4~10^9Ω/sqです。

寸法(mm)
174.8×142.8×170.5
対応
ウェハー径:6インチ
アズワン品番
4-7709-02
セット内容
カセットのみ
材質
静電気拡散性PP
スロット
U字型
表面抵抗値(Ωsq)
1.0×10^4~10^9
収納枚数(枚)
25
洗浄
洗浄済み

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする