曜日別特売
YLC-1Plus 1M×2M R レーザーシールドカーテン 山本光学 04160927

レーザーシールドカーテン

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
この商品は寸法が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法
W1×L10m(有効幅×最大長さ)、W1×L2m
注文コード
04160927
品番
YLC-1Plus 1M×2M R
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に貼付け可能。
自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。
軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。
平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。
YLC製品を重ね貼りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。
OD値アップや多波長域の遮光を実現します。

寸法
W1×L10m(有効幅×最大長さ)、W1×L2m
性能
帯電防止:1.1×10 3(JIS K-6911)(表面固有抵抗値)
材質
軟質ポリ塩化ビニル
型式
YLC-1 Plus
厚さ(mm)
t0.5
色
フィルタ:BLUE GRAY
入数(枚)
1
適合規格
EN(CE)
適合波長(nm)
5.0(266~355)、5.0(1064)、3(808~2100)、3(10600)OD(光学濃度)
可視光線透過率(%)
26
難燃性
酸素指数25以上(JIS K 7201-A)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする