S2177 【現場のゲンさん】 S2177 作業靴 自重堂 04162160

S2177 【現場のゲンさん】 S2177 作業靴 自重堂 04162160
S2177 【現場のゲンさん】 S2177 作業靴 自重堂 04162160
S2177 【現場のゲンさん】 S2177 作業靴 自重堂 04162160
S2177 【現場のゲンさん】 S2177 作業靴 自重堂 04162160
S2177 【現場のゲンさん】 S2177 作業靴 自重堂 04162160

【現場のゲンさん】 S2177 作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1点注文コード04162160品番S2177
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌防臭機能付き。

用途
軽量 / 抗菌防臭機能 / 通年
ブラック
サイズ(cm)
26.5
色番
44
材質
アッパー:綿 / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
ウィズ
3E
標準質量(g/片足)
240
グリーンマーク
認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする