アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas
走り続けるアスリートを後押しする一足、ギャラクシー 8 ランニング。日々のランやウォーキングにさらなる快適さと安定性を求めるランナーに向けてデザインされたモデルである。多彩なスタイルとパフォーマンス対応の機能性を兼ね備え、日常のあらゆるシーンにフィットする。ロードラン用に設計されており、日常のトレーニングから街歩きまで幅広いシーンで活躍する。厚みのあるクッショニングがソフトな踏み心地を生み出し、Cloudfoamミッドソールが足入れの瞬間から走り出すまで、トータルな心地よさを発揮する。テキスタイルアッパーに合成素材のオーバーレイをあしらったアッパーデザインが、日々の酷使にも耐える耐久性を備えつつ、快適で安定した履き心地を提供する。レギュラーフィットが自然で安心感のあるフィット感をもたらし、シューレースクロージャーが好みの締め具合で、足元をしっかり固定する。朝のランニングから、忙しいシティライフ、気分転換のリラックスした散歩まで、あらゆるシーンで足元に心地よさをもたらす一足である。アディダスが誇るスタイルと実用性のバランスを体現した一足を通して、日常の一歩一歩を特別なステップへと変えていく。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランドロゴ、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- フローズンレモン/グレーフォー/フローズンレモン
- サイズ(cm)
- 26.5
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































