アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダスアディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas - アディダス

多用途で機能的なGLX 8 ランニングは、朝のランにも、アクティブに過ごす一日にも寄り添う一足。異素材を組み合わせたアッパーが、サポート性を保ちながら軽やかな履き心地へ導く。クラシックなレースクロージャーが、自在に調整できる安心感のあるフィットと、定番らしいフォルムを生み出す。アディダスのCloudfoamテクノロジーが、足を入れた瞬間から、足元に心地よさを届ける。一日中、極上のやわらかさと追加のクッション性を感じられるようデザインされている。シューズのサイドに施した存在感のあるスリーストライプスが、自信に満ちたアイコニックなアクセントとなり、機能美とスタイルを自然に融合させる。

仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/マットシルバー/カーボン
性別
レディース
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04180430IH979524
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180710IH979524.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04180859IH979523
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
04181322IH979523.5
¥6,000
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする