アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas
日常に寄り添う万能な一足としてデザインされたGLX 8 ランニング。朝のランニングから毎日の外出まで、あらゆる場面で足元を快適に支え、一日を通して動きを後押しする。Cloudfoamテクノロジーが、足を包み込むようなやわらかさと追加のクッション性を生み、スムーズな一歩をかなえる。バランスの取れたフィット感に加え、シューレースで適切なホールド感へ調整できるため、ストライドは自信に満ち、安定する。異素材を組み合わせたアッパーは、耐久性と柔軟性を備え、ロードランニングに最適である。路面をしっかり駆け抜けるときも、街をゆったり歩くときも、このシューズは高いクッション性とサポート性を発揮するよう設計されている。アクティブな毎日を挑戦的でポジティブなマインドと快適さで支える一足。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- コアブラック/フットウェアホワイト/カーボン
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































