自重堂
【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ネービー
グレー
ネービー
ブラック
レッド
全48種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
04162546
品番
S8217
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アッパーにニット素材を使用したフィット感抜群のノンマーキング作業靴。
クッション性インソール使用。
用途
ノンマーキング / 軽量 / 通年
色
ネービー
サイズ(cm)
23
色番
11
材質
アッパー:ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
グリーンマーク
認定