自重堂
【現場のノンマー王】 S4217 作業靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
インディゴ
ブラック
ホワイト
全21種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
04162598
品番
S4217
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
床に色や傷跡が付きにくいノンマーキング仕様の作業靴。
クッション性インソール使用。
用途
ノンマーキング / 軽量 / 通年
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
色番
37
材質
アッパー:綿 / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
グリーンマーク
認定