曜日別特売
S8217 【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴 自重堂 04162616

S8217 【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴 自重堂 04162616
S8217 【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴 自重堂 04162616
S8217 【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴 自重堂 04162616
S8217 【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴 自重堂 04162616
S8217 【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴 自重堂 04162616

【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
色グレー
内容量1点注文コード04162616品番S8217
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

アッパーにニット素材を使用したフィット感抜群のノンマーキング作業靴。
クッション性インソール使用。

用途
ノンマーキング / 軽量 / 通年
色
グレー
サイズ(cm)
24
色番
2
材質
アッパー:ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする