自重堂
【現場のゲンさん】 S2177 作業靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
カモフラージュ
ネービー
ブラック
ホワイト
全28種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
04163106
品番
S2177
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌防臭機能付き。
用途
軽量 / 抗菌防臭機能 / 通年
色
ホワイト
サイズ(cm)
26
色番
37
材質
アッパー:綿 / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
ウィズ
3E
標準質量(g/片足)
240
グリーンマーク
認定