自重堂
【現場のニッちゃん】 S8217 作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
25
26.5
25.5
22
23
27
22.5
24
28
26
24.5
23.5
色
ブラック
ネービー
レッド
グレー
ブラック
全48種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
04163386
品番
S8217
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アッパーにニット素材を使用したフィット感抜群のノンマーキング作業靴。
クッション性インソール使用。
用途
ノンマーキング / 軽量 / 通年
色
ブラック
サイズ(cm)
26.5
色番
44
材質
アッパー:ポリエステル / ミッドソール:合成ゴム / アウトソール:合成ゴム
グリーンマーク
認定