KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071

KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071
KH5566 アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas アディダス 04180071

アディダス Runfalcon 6 CLOUDFOAM Running Shoes adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
26
コアブラック/コアブラック/フットウェアホワイト
注文コード
04180071
品番
KH5566
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

アディダスのRunfalcon 6 Cloudfoam Running Shoesで、集中した一日を駆け抜ける。毎日の安定したパフォーマンスを支えるバランスの取れた信頼感。朝のランや日々のアクティブな動きにも対応。テキスタイルと合成素材のアッパーで、軽やかなフィットと高い通気性。Cloudfoamクッショニングが、最初の一歩からストライドごとに快適さをもたらし、さらにソフトな履き心地を実現。耐久性のあるラバーアウトソールが、路面で安定したグリップ力を発揮。スリーストライプスをあしらい、スポーツ由来の機能性を保ちながら、クリーンで汎用性の高いルックスに仕上げている。

コアブラック/コアブラック/フットウェアホワイト
サイズ(cm)
26
仕様
シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、ラバーアウトソール、CLOUDFOAMミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール36mm・前足部26mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする