曜日別特売
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186

KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186
KI7997 アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas アディダス 04180186

アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色クラウドホワイト/カーボン/グレーツー
内容量1足注文コード04180186品番KI7997
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

アディダスのGLX 8 アセンド ランニングで、毎日の快適さを楽しもう。多目的に履けるようにデザインされたこのシューズは、サポート力と柔らかいクッション性を備え、ランナー、フィットネス愛好家、日常の履きやすさを求める人にとって頼りになる一足。Cloudfoamミッドソールでクッション性を高め、非常にソフトな足当たりのデザイン。足を入れた瞬間から一歩踏み出すまで、すべてが快適な体験に。テキスタイルの履き口は通気性に優れ、足を爽やかに保つ。路面用に作られたこのランニングシューズは、スタイル、快適さ、機能性を兼ね備え、一日中自信を持って動ける。アディダスならではの信頼のフットウェアで、旅に出る準備は万端。

色
クラウドホワイト/カーボン/グレーツー
サイズ(cm)
27
仕様
レギュラーフィット、レースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルのソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、重量/325g、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする