IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396

IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396
IH9790 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180396

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード04180396品番IH9790
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

フットウェアにそれ以上の機能を求める人のために作られたギャラクシー 8 ランニングは、シーンを選ばず使えるサポート力と厚みのあるクッショニングで、自信を持って走ったり歩いたりできる一足である。Cloudfoamテクノロジーが、足入れから一歩一歩のステップまで包み込むような心地よさを生み出し、とびきりソフトな履き心地と余裕のあるクッション性を発揮する。レギュラーフィットがタイトすぎずルーズすぎないバランスの取れたフィット感をもたらし、動きに集中しやすいコンディションをキープする。テキスタイルアッパーと合成素材のアウトソールを組み合わせた構造が耐久性を高め、ロードでも信頼できるグリップ力を発揮する。しっかりと固定できるシューレースがフィット感を自分好みに調整できる締め付け具合を可能にし、ランにもウォークにも足元のニーズに合わせて対応する。このアディダス ランニングシューズは、たっぷりとした厚さのクッショニングとサポート性、そして毎日に溶け込むスタイルを兼ね備えた一足である。

サイズ(cm)
24
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
アイスミント/マットシルバー/セミフラッシュアクア
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする