KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412

KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412
KJ4190 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04180412

アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード04180412品番KJ4190
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ランニングの楽しさを称えるデュラモ RC2 ランニングは、滑らかで確かなパフォーマンスを発揮するようにデザインされている。メッシュアッパー、パッド入りヒール、シュータンの組み合わせにより優れたフィット感を実現。フルレングスのLightmotionミッドソールは軽量なクッション性を実現し、トレーニングからレースまであらゆる走りをサポートする。アディウェア ラバー アウトソールは耐久性とグリップ力を高めるインパクトゾーンを備えている。アディダスの細部へのこだわりが光るこのシューズは、パフォーマンスを追求した機能性とクラシックな外観を兼ね備えている。自信を持って動き続けるために作られ、そのエネルギーと革新性を実感できる。

サイズ(cm)
27
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、テキスタイルソックライナー、ラバーアウトソール、LIGHTMOTION テクノロジー、アディウェア テクノロジー、重量/244g、ミッドソールドロップ/6mm
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/コアブラック/カーボン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする