IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482

IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482
IH9813 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180482

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード04180482品番IH9813
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ギャラクシー 8 ランニングは、ワンランク上のフットウェアを求める人に向けたデザイン。朝のランニングや忙しい一日にも、快適な履き心地とサポート力を提供し、さまざまな場面で活躍する一足。Cloudfoamテクノロジーで、足を入れた瞬間から走っている間まで快適さを保つ。超ソフトな履き心地と長く続く快適さを実現。混紡素材を採用することで耐久性と軽量な屈曲性を両立し、一日中足を爽やかに保ち、支える。舗装路での使用を想定し、最大限のクッション性とサポート力のあるプラットフォームを重視したデザイン。アディダスの革新的なパフォーマンスと日常のスタイルを融合させた、頼りになる一足。

サイズ(cm)
25.5
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
ダークブルー/フットウェアホワイト/ナイトインディゴ
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする