KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518

KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518
KH5608 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180518

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード04180518品番KH5608
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ギャラクシー 8 ランニングを履いて、快適な毎日を満喫しよう。朝のジョギングに出かけるときも、忙しい一日を駆け抜けるときも、気軽な散歩を楽しむときも、このシューズは様々なシーンで万能にサポートしてくれる。フットウェアにも妥協したくない人のためのデザイン。Cloudfoamミッドソールは、非常にソフトな履き心地を実現するためにクッション性を高めたデザインで、足を入れた瞬間から歩いている間まで、快適な履き心地がずっと続く。レギュラーフィットで履きやすく、自信を持って自然に動ける。調節可能なシューレースクロージャーでしっかりと固定でき、毎日のランニングやウォーキングでも安定する。ロード用に作られたこのシューズは、堅牢性と軽量な柔軟性を兼ね備えている。アディダスは、一日を通して快適さとパフォーマンスを実現する、動きやすいシューズをお届けする。

サイズ(cm)
25
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランディング、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
クラウドホワイト/フットウェアホワイト/クラウドホワイト
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする