曜日別特売
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972

KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972
KK4183 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04180972

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・色・性別が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
25
色
コアブラック/フットウェアホワイト/カーボン
注文コード
04180972
品番
KK4183
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

Galaxy 8 Running Shoesで、長く続く快適さを体感しよう。多用途に使えるようにデザインされたこのシューズは、ランニングでも、忙しい日常でも、動きをしっかりサポート。Cloudfoamミッドソールは、超ソフトな踏み心地を実現するためにクッション性を高めたデザインで、足を入れた瞬間から歩幅の一歩一歩まで、全体的に快適な履き心地を実現。レギュラーフィットで安定感のある履き心地を生み、あらゆるアクティビティで頼りになるシューズ。クラシックなレースクロージャーで、必要に応じてフィット感を簡単に調整でき、自信を持って一歩を踏み出せる設計。テキスタイルアッパーと裏地が軽量な通気性を高め、合成のアウトソールは日常の摩擦にも耐える。このシューズはロード向けに設計され、街中のアクティブな動きや日常の移動にも最適。アディダスはパフォーマンスとサポートをひとつにまとめ、どこへ行っても前に進むことに集中できる一足。

色
コアブラック/フットウェアホワイト/カーボン
サイズ(cm)
25
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランドロゴ、重量/331g、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする