JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218

JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218
JR3236 アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas アディダス 04181218

アディダス ランニングシューズ デュラモ RC2 ランニング / Duramo RC2 Running adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
色フットウェアホワイト/グレーファイブ/ヘイローシルバー
フットウェアホワイト/グレーファイブ/ヘイローシルバー
コアブラック/フットウェアホワイト/ヘイローシルバー
内容量1足注文コード04181218品番JR3236
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ランニングへのモチベーションを高めてくれる、気分爽快なadidasランニングシューズ。パッド入りヒールとシュータンが足をソフトに包み込み、ロングのLIGHTMOTIONミッドソールが軽く反発力のある履き心地であらゆる足の動きに対応。優れたグリップ力を発揮するアディウェア アウトソールにより、トラックでも街中でも耐久性が向上。

色
フットウェアホワイト/グレーファイブ/ヘイローシルバー
サイズ(cm)
23.5
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール26mm・前足部21mm)、ラバーアウトソール
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
標準質量(g/片足)
209(24cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする