IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349

IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349
IH9788 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181349

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード04181349品番IH9788
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

アディダスのGLX 8 ランニングで毎日の快適さとサポートを楽しもう。多用途にデザインされたこのスニーカーなら、朝のランニングでも街での忙しい一日も進み続けられる。Cloudfoamテクノロジーでクッション性を高め、一歩一歩非常にソフトで快適な履き心地。シューレースでフィット感を調整して足をしっかりホールドできるので、どんなルーティンでも自信を持って動ける。軽量構造とレギュラーフィットで、一日中快適。アクティブなライフスタイルに適したパフォーマンスとスタイルを融合。アッパーのテキスタイルと合成素材は耐久性と透湿性に優れ、サポート力のあるソールがストライドを安定させる。最大のクッション性と汎用性の高さでデイリーに活躍するアディダス定番アイテム。

サイズ(cm)
23.5
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
クラウドホワイト/ブリスライラック/ルシッドタンジェリン
標準質量(g/片足)
275(27cm)
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする