KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419

KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419
KK4184 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181419

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)23
色コアブラック/マットシルバー/カーボン
コアブラック/マットシルバー/カーボン
クラウドホワイト/ブリスライラック/ルシッドタンジェリン
内容量1足注文コード04181419品番KK4184
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNINGでゆっくりと快適さに慣れ親しもう。一歩一歩のステップにより多くのものを求める人のために作られたこのシューズは、日常の多用途性とアディダスの高度なテクノロジーを融合させており、ランニングやウォーキングをするとき、または単に忙しい一日に取り組むときに頼りになる相棒。Cloudfoamミッドソールは、超ソフトな一歩を実現するためにクッション性を高めたデザイン。足を踏み入れた瞬間から一歩踏み出すまでずっと快適な履き心地が続く。調節可能なシューレースでホールド性をカスタマイズし、足をしっかりと固定できる。軽量な作りとサポート力のあるフィット感により、足を快適な状態に保ちながら思いのまま自由に動ける。アディダスのこのシューズはモダンなルックスと信頼性の高いパフォーマンスを兼ね備えており、アクティブなライフスタイルを好む人にとって欠かせない一足。

色
コアブラック/マットシルバー/カーボン
サイズ(cm)
23
仕様
ワイドフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランド要素、重量/275g、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする