IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532

IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532
IH9792 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181532

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード04181532品番IH9792
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

走るときの快適さをそのまま日常へ持ち込める一足、GLX 8 ランニング。ランニング向けに設計されながら、普段の毎日にも自然に取り入れやすい、配慮の行き届いたつくりになっている。レギュラーフィットと軽やかなテキスタイルアッパーに、要所を支える合成素材のオーバーレイをプラス。その構造が、足運びを安定させるプラットフォームを生み出す。クラシックなレースクロージャーが、しっかりと足を固定する。アディダスのCloudfoamテクノロジーが、ランニング中はもちろん足入れの瞬間から、一貫した快適さを届ける。一歩ごとの着地はソフトで、しっかりとしたクッション性も備えた一足。サイドに配したアディダスの象徴的なスリーストライプスが、ランニング後もシーンを選ばず映える、洗練されたパフォーマンスを感じさせる表情を生み出す。

サイズ(cm)
24
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、合成素材のアウトソール、CLOUDFOAMテクノロジー、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
アイスパープル/オーキッドティント/デュアルライラック
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする