曜日別特売
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550

KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550
KH5611 アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas アディダス 04181550

アディダス ギャラクシー 8 ランニング / GALAXY 8 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード04181550品番KH5611
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

GLX 8 ランニングは、どんな一日にも寄り添う、快適な履き心地を追求したランニングシューズ。ランニングに出かけるときも、忙しいスケジュールをこなすときも頼りになる設計で、さまざまなシーンに対応する。ウルトラソフトな足取りを生むクッション性を備えたCloudfoamミッドソールを搭載。足を入れた瞬間から一歩一歩の動きまで、やわらかな履き心地をもたらす。レギュラーフィットが足元に安定感のあるフィット感をもたらし、日常使いにも取り入れやすい。クラシックなシューレース仕様でフィット感を好みに合わせて調節可能。足元をしっかりホールドし、アクティブな動きに備える。屈曲性に優れたアッパーと合成素材のアウトソールを組み合わせ、軽やかさと耐久性を両立。路上でも快適な履き心地を支える。快適さとスタイルを兼ね備えた一足。シューレースを結び、朝のランから夜の外出まで足元から気分を高めよう。

サイズ(cm)
24.5
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、アディダスのブランド要素、ミッドソールドロップ5mm(ヒール36mm・前足部30mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/アイアンメタリック/カーボン
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする