曜日別特売
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629

IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629
IH8217 アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas アディダス 04181629

アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
04181629
品番
IH8217
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

初めてのレースにエントリーしたなら、そろそろトレーニングを開始しよう。毎回のトレーニングで安定性、スピード、持久力を高めるべく、足元をしっかりサポートする、アディダス ランニングシューズ。通気を促進するメッシュアッパーと、一歩ごとのストライドでクッション性を発揮するフルレングスのLIGHTMOTIONミッドソールが、軽やかで安定した足運びに貢献。街路やトラックを問わず、耐久性に優れたアディウェア アウトソールが地面をしっかりグリップする。

仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、合成素材とテキスタイルのメッシュアッパー、合成素材とテキスタイルのライニング、LIGHTMOTIONクッショニング、アディウェア アウトソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール33mm・前足部24mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
色
コアブラック/コアブラック/コアブラック
サイズ(cm)
26.5
標準質量(g/片足)
291(27cm)
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする