KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656

KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656
KJ1738 アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas アディダス 04181656

アディダス レスポンス ランナー 2 / RESPONSE RUNNER 2 adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
色フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー
フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー
パープルティント/シルバーメタリック/グローパープル
ピュアルビー/コアブラック/マットシルバー
コアブラック/グレースリー/ルシッドオレンジ
ダークブルー/フットウェアホワイト/マットシルバー
内容量1足注文コード04181656品番KJ1738
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

レスポンスランナー2は、ランニングのスリルを楽しみたい人に向けて作られたシューズ。アディダスといえばその品質の高さで、このモデルも例外ではない。通気性を高めるメッシュアッパーを採用しているので、優れたフィット感を提供しつつも、足を涼しく快適に保つ。クッション性を高めて超ソフトな接地感を実現したCloudfoamミッドソールにより、足を踏み入れた瞬間から歩くときまで、常に快適。マラソンでもカジュアルなジョギングでも、あらゆる動きをサポートしてくれる。耐久性に優れたラバーアウトソールが確かなグリップ力を提供するから、さまざまなサーフェスでしっかりと接地できる。さらに、Ortholiteソックライナーは長距離を走っても快適さをキープする。このシューズは、ただ走るためのものではない。自分を表現するアイテムだ。

色
フットウェアホワイト/シルバーメタリック/ヘイローシルバー
サイズ(cm)
27
仕様
レギュラーフィット、シューレース、テキスタイルアッパー、ORTHOLITEソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、軽量で通気性を高めるメッシュアッパー、ラバーアウトソール、ミッドソールドロップ/8mm(ヒール30mm・前足部22mm)
材質
アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする