曜日別特売
91649 精密 極細ヤスリ SUN UP 04182846

91649 精密 極細ヤスリ SUN UP 04182846
91649 精密 極細ヤスリ SUN UP 04182846

精密 極細ヤスリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ヤスリ部形状平型
内容量1個注文コード04182846品番91649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

極細・精密目ヤスリ。機械器具の小さい部分を手作業でキメ細かく仕上げる時に!
断面形状の組み合わせによって使用する精密やすり
手の感触で仕上げる事から、柄は付いていません

用途
金属などのバリ取り、成形、仕上げに。
本体寸法(mm)
150×3×2
本体質量(g)
5
ヤスリ部形状
平型
目量の種類
複目
全長(mm)
150
ヤスリの長さ(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする