SUN UP
精密 極細ヤスリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ヤスリ部形状
笹刃型
だ円型
シノギ型
三角型
丸型
先細型
半丸型(甲丸型)
平型
笹刃型
腹丸型
角型
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04182950
品番
91659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極細・精密目ヤスリ。機械器具の小さい部分を手作業でキメ細かく仕上げる時に!
断面形状の組み合わせによって使用する精密やすり
手の感触で仕上げる事から、柄は付いていません
用途
金属などのバリ取り、成形、仕上げに。
本体寸法(mm)
150×4×2
本体質量(g)
3
ヤスリ部形状
笹刃型
目量の種類
複目
全長(mm)
150
ヤスリの長さ(mm)
35