用途防災バッグや登山バッグの備蓄として非常食や栄養補給に。
幅(mm)145
厚さ(mm)20
内容量(g)50
名称加工黒糖
保存方法直射日光下や高温多湿の所は避けて保存してください。
丈(mm)210
原材料原料糖(さとうきび(鹿児島県産))、黒糖(沖縄県産)
栄養成分エネルギー(50gあたり):193.5Kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0.05g、炭水化物:47.95g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:75mg、鉄:0.75mg、カリウム:266.5mg、マグネシウム:23.5mg