曜日別特売
CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-B SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック   CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応] CIO 04264177

SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K ブラック CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-BK [USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04264177
品番
CIO-MB20W2C-SS5K-EX04-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。
本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。
約21cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵。最大20Wの入出力に対応し、スマートフォンやイヤホンの充電はもちろん、本体充電にも使えます。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、外出や旅行にも便利です。薄型設計で、スマートフォンと重ね持ちしやすく、サコッシュやポケットにも収まりやすいサイズ感です。
本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。

寸法(mm)
約100×70×14
色
ブラック
質量(g)
約151
ポート数
USB-C×2
出力
5V=3A/9V=2.22A/12V1.67A=(Max 20W)、PPS:5-11V=2A(Max 22W)、USB-C内蔵ケーブル+USB-C:Total 15W(5V=3A)、Qi2.2ワイヤレス:最大25W
適合規格
急速充電規格:Qi2.2(25W)充電 / PD3.0
入力
5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max 20W)
バッテリー
2500mAh × 2pcs(Total 5000mAh)
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
2500
充放電回数(回)
約400
バッテリー容量(Wh)
18.5
注意
※有線と内蔵ケーブルの同時充電時は合計最大15W出力です。
※Qi2非対応のデバイスは、Qi規格で充電されます。
※1フル充電・放電の繰り返しにおける目安
※2使用環境により異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする