次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。
業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。
20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。
USB-C単ポート最大35W出力に対応。
USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。
PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。
残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。