CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh?  ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応] CIO 04264202

SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh? ホワイト CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH [USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04264202
品番
CIO-MB35W2C1A-SSA20000-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

次世代の安全設計。発火リスクを大幅に低減した燃えにくい半固体系バッテリーセルを採用。
業界大手のTier1で信頼度が高いバッテリーセルを使用し、従来のリチウムイオン電池と比べて燃えにくい設計を実現しました。
20000mAhの容量を備えながら、持ち歩きやすいコンパクトサイズを実現。
USB-C単ポート最大35W出力に対応。
USB-C×2、USB-A×1の3ポートを搭載。スマートフォン、イヤホン、タブレット、ノートPCなどをまとめて充電できます。
PD及びPPSにも対応しているため、GalaxyなどのAndroid端末は超急速充電モードで充電可能です。
残量は1%単位の数値で見やすく表示。バッテリーが少なくなってきたらすぐに気付くことができ、適切なタイミングでの充電が可能です。

寸法(mm)
約91×68.8×29.5
色
ホワイト
質量(g)
約320
ポート数
USB-C×2、USB-A×1
出力
USB-C1/C2出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)、USB-A出力:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1+C2出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1/C2+A出力:合計30W(5V=6A)、USB-C1+C2+A出力:合計30W(5V=6A)
適合規格
急速充電規格:PD3.0
入力
USB-C1/C2入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
バッテリー
20000mAh 2ICP7732
バッテリー電圧(V)
7.74
充電時間(分)
約180分(0~100%)
バッテリー容量(mAh)
10000
充放電回数(回)
約500
バッテリー容量(Wh)
77.4
注意
※半固体系セルの安全性は使用環境・条件により異なります。正規の使用方法でお使いください。
※デバイスによっては充電できない規格もございます。
※高出力充電には対応ケーブルが必要です。
※USB-C1+USB-C2使用時は合計最大35W出力に対応。全ポート使用時は合計最大30Wの出力となります。
※ノートPCの組み合わせによっては2台同時充電できない場合があります。
※最大35Wの蓄電にはUSB PD規格対応の35W以上の充電器が必要です。
※充電中は点滅する仕様です。
※1使用環境により異なる場合があります。
※2フル充電・放電の繰り返しにおける目安。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする