- 寸法(mm)
- 約102×70×12
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 約170
- ポート数
- USB-C×1
- 出力
- USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W
- 適合規格
- 急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0
- 入力
- USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)
- バッテリー
- 4000mAh × 2pcs(Total 8000mAh)
- バッテリー電圧(V)
- 7.52
- 充電時間(時間)
- 約120分(0~100%)
- バッテリー容量(mAh)
- 4000
- 充放電回数(回)
- 約300
- バッテリー容量(Wh)
- 30.08