曜日別特売
EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302

本体画像1

EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302
EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302
EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302
EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302
EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302
EZ9HX509 ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック) 04266302

ケーブルストリッパーアタッチメント250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04266302
品番
EZ9HX509
参考基準価格(税別)¥144,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

CVケーブル100~250mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に

能力
被覆剥き(目安・電池パックフル充電で):【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV250mm2×35mm:約360本、CV200mm2×35mm:約400本、CV150mm2×28mm:約490本、CV100mm2×20mm:約580本 ※2:EZ1DD2・Z1DD3は/High/穴あけモードのF設定時,【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV250mm2×35mm:約600本、CV200mm2×35mm:約620本、CV150mm2×28mm:約870本、CV100mm2×20mm:約1030本 ※1:EZ1PD1は強モード使用時
適合工具
【電圧/モード】EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/High/穴あけモード F
標準剥線長(mm)
12~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm2)
【CV線】100/150/200/250
関連資料:(1.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする