曜日別特売
JTC6501 ドレンプラグソケット10mm四角 JTC 04277206

JTC6501 ドレンプラグソケット10mm四角 JTC 04277206
JTC6501 ドレンプラグソケット10mm四角 JTC 04277206
JTC6501 ドレンプラグソケット10mm四角 JTC 04277206

ドレンプラグソケット10mm四角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04277206
品番
JTC6501
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ドレンプラグ脱着用ソケット

用途
差込12.7mm
サイズ:四角10mm
長さ:75mm
材質:CR-MO

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする