ボッシュ・レックスロス
アルミフレーム 寸法切断品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(900mm×1本)
注文コード
04280408
品番
3842992425-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品
用途
あらかじめ記載の長さに切断済み
長さ(mm)
900
品名
アルミフレーム45x45L
質量(kg/m)
1.6
断面係数(cm
3
)
【Wx】5.2【Wy】5.2
断面2次モーメントlx(cm
4
)
11.7
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応