曜日別特売

アルミフレーム 寸法切断品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
この商品は内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(510mm×1本)
注文コード
04280417
品番
3842993449-510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品

用途
あらかじめ記載の長さに切断済み
長さ(mm)
510
品名
アルミフレーム90x90SL
質量(kg/m)
3.8
断面係数(cm3)
【Wx】28.9【Wy】28.9
断面2次モーメントlx(cm4)
130.2
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする