※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
オープンフックP型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
10
6
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04280731
品番
A-895
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6678
寸法L(mm)
91
寸法S(mm)
27
寸法D(mm)
10
寸法W1(mm)
26
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W2(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.96