曜日別特売
IBH-16M ステンレス フックアイボルトミリネジ 水本機械製作所 04280950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBH-16M ステンレス フックアイボルトミリネジ 水本機械製作所 04280950
IBH-16M ステンレス フックアイボルトミリネジ 水本機械製作所 04280950
IBH-16M ステンレス フックアイボルトミリネジ 水本機械製作所 04280950

ステンレス フックアイボルトミリネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04280950
品番
IBH-16M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
317-4452
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
92
ねじ径
M16
寸法A(mm)
40
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする