曜日別特売
CK-6201 CK-6201 ソフトニーパット ネオギアプロ 04281282

CK-6201 CK-6201 ソフトニーパット ネオギアプロ 04281282
CK-6201 CK-6201 ソフトニーパット ネオギアプロ 04281282

CK-6201 ソフトニーパット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組(2個)
注文コード
04281282
品番
CK-6201
参考基準価格(税別)¥1,356販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
トラスコ品番
579-7818
長さ(mm)
260
幅(mm)
150
厚さ(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする