曜日別特売
CK8005 アクティブニーパッド ネオギアプロ 04281318

CK8005 アクティブニーパッド ネオギアプロ 04281318
CK8005 アクティブニーパッド ネオギアプロ 04281318
CK8005 アクティブニーパッド ネオギアプロ 04281318
CK8005 アクティブニーパッド ネオギアプロ 04281318

アクティブニーパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04281318
品番
CK8005
参考基準価格(税別)¥1,368販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ズレずらく、薄いので快適

用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
動きの多い作業
トラスコ品番
655-9864
セット内容
1個入り左右兼用
長さ(mm)
10
幅(mm)
185
寸法(mm)
履口幅180.5
全長(mm)
390.5
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
395
サイズ(mm)
裾幅:120.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする