曜日別特売
CK9005 CK9005 折りたたみニーマット ネオギアプロ 04281589

CK9005 CK9005 折りたたみニーマット ネオギアプロ 04281589
CK9005 CK9005 折りたたみニーマット ネオギアプロ 04281589
CK9005 CK9005 折りたたみニーマット ネオギアプロ 04281589
CK9005 CK9005 折りたたみニーマット ネオギアプロ 04281589
CK9005 CK9005 折りたたみニーマット ネオギアプロ 04281589

CK9005 折りたたみニーマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04281589
品番
CK9005
参考基準価格(税別)¥1,182販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

一定の場所で使用する際に使いやすいニーマット。
ポケットはカンやボトルにフィット、部品や小物を仮置きにもOK

用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
トラスコ品番
704-2544
材質
EVA
長さ(mm)
30
幅(mm)
220
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする