ネオギアプロ
CK-6200 ソフトニーパット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
04282000
品番
CK-6200
参考基準価格(税別)
¥1,514
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
CK-6201の旧商品。
用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
トラスコ品番
579-7860
セット内容
本体:2個
長さ(mm)
40
幅(mm)
185
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
250