曜日別特売
CK9001 CK9001 モバイルニーパッド ネオギアプロ 04282061

CK9001 CK9001 モバイルニーパッド ネオギアプロ 04282061
CK9001 CK9001 モバイルニーパッド ネオギアプロ 04282061
CK9001 CK9001 モバイルニーパッド ネオギアプロ 04282061
CK9001 CK9001 モバイルニーパッド ネオギアプロ 04282061

CK9001 モバイルニーパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04282061
品番
CK9001
参考基準価格(税別)¥558販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

コンパクトなので、腰袋等に下げておき、必要なときに置いて使用できるモデル。
サイズは多段階調整可能です。
屈曲性のあるシェルは動きやすく、滑りにくいです。
柔軟な内側パッドにより疲れにくくなっています。
ラバーストラップによりサイズ多段階調整可能です。
洗うことが容易な為、汚れることが多い仕事に最適です。

用途
作業用
農業用。
掃除用。
工事現場
内装
食品工場
品出し
スケボー
スノボー
トラスコ品番
704-2543
セット内容
本体にカラビナ付き
材質
NBR、外側:フレックスプラスティック(軟性)
長さ(mm)
30
幅(mm)
100
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする