ネオギアプロ
CK6302 ゲルニーパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(2個)
トラスコ品番
713-9199
注文コード
04282106
品番
CK6302GY
参考基準価格(税別)
¥1,848
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゲルで膝への負担を軽減します。
フックをかけるだけで装着完了します。
ベルト長さ調整可能です。
用途
ガーデニング用。
農業用。
掃除用。
工事現場に。
内装に。
食品工場に。
品出しに。
スケボーに。
スノボーに。
トラスコ品番
713-9199
セット内容
本体:2個
材質
外側:ナイロン、パッド:エチレン(EVA)素材ゲル
長さ(mm)
120
幅(mm)
165
色
ダークグレー
サイズ
フリー
高さ(mm)
180