曜日別特売
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192

CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192
CK6302OR CK6302 ゲルニーパッド ネオギアプロ 04282192

CK6302 ゲルニーパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(2個)
トラスコ品番
735-7804
注文コード
04282192
品番
CK6302OR
参考基準価格(税別)¥1,848販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ゲルで膝への負担を軽減します。
フックをかけるだけで装着完了します。
ベルト長さ調整可能です。

用途
ガーデニング用。
農業用。
掃除用。
工事現場に。
内装に。
食品工場に。
品出しに。
スケボーに。
スノボーに。
トラスコ品番
735-7804
セット内容
本体:2個
材質
外側:ナイロン、パッド:エチレン(EVA)素材ゲル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする