曜日別特売
EPU-400L0 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション 04282262

EPU-400L0 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション 04282262
EPU-400L0 電動ポンプユニット ヤマダコーポレーション 04282262

電動ポンプユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
699-9665
注文コード
04282262
品番
EPU-400L0
参考基準価格(税別)¥539,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで新油を吸引・圧送するのに便利です。
電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給が可能です。
先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止します。
コンパクトな箱形で見た目もスッキリしています。

用途
新油の圧送用。
トラスコ品番
699-9665
出力(W)
400
吐出量(L/min)
5.8
材質
本体:スチール
奥行(mm)
262
電源(V)
三相200
本体寸法(mm)全長
451
本体寸法(mm)幅
765
最大圧力(MPa)
2.5
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする