曜日別特売
CK-6101 CK-6101 ハードニーパット ネオギアプロ 04282761

CK-6101 CK-6101 ハードニーパット ネオギアプロ 04282761
CK-6101 CK-6101 ハードニーパット ネオギアプロ 04282761

CK-6101 ハードニーパット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1組(2個)
注文コード
04282761
品番
CK-6101
参考基準価格(税別)¥1,758販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
トラスコ品番
579-7834
長さ(mm)
240
幅(mm)
160
厚さ(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする